ファシル(FACIL)
シェアする防災セット Basic マグネット
必要最低限の防災用品が1人分ずつ最大30セット入った「シェアする」防災セット。
用途
ドライバーの為の防災備蓄及び周囲の人への配布用
セット内容
使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミポンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用氷砂糖、災害時お役立ちカード
質量(kg)
約7.2
交換目安
5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×310×220
人数
30人分
内容量
1セット
注意
※保管状態により内容品が劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43628000
8038
付属ステッカー:マグネットSサイズ
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43628009
8017
付属ステッカー:マグネットMサイズ
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43628018
8018
付属ステッカー:マグネットLサイズ
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
企業の防災は自助+共助へ!「シェアする防災セット」で始める貢献型の災害対策|企業の防災対策[そなえるTV・高荷智也]
参考になった