ファシル(FACIL)
シェアする防災セット 10人分 ステッカー
必要最低限の防災用品が1人分ずつ10セット入った「シェアする」防災セット。
用途
ドライバーの為の防災備蓄及び周囲の人への配布用
セット内容
使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミポンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用氷砂糖、災害時お役立ちカード
質量(kg)
約2.5
交換目安
5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×195×145
人数
10人分
内容量
1セット
注意
※保管状態により内容品が劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43628088
8131
付属ステッカー:Sサイズ
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43628097
8132
付属ステッカー:Mサイズ
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43628106
8133
付属ステッカー:Lサイズ
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
企業の防災は自助+共助へ!「シェアする防災セット」で始める貢献型の災害対策|企業の防災対策[そなえるTV・高荷智也]
参考になった