グリーンクロス
安否確認マグネット
災害時、扉の外側に張り付けて周囲に状況を分かりやすく知らせることができます。平常時は裏側に貼り付けておけるためかさばりません。
用途
災害時の救助活動の効率化に。
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
200
取付方式
マグネット
内容量
1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43628167
ANP-1
無事です
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43628176
ANP-2
救援・救護必要です
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43628185
ANP-3
避難しました
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43628194
ANP-4
SOS 支援をお願いします
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。