曜日別特売

モッコシート ポリエステルモッコ 2t用

モッコシート ポリエステルモッコ 2t用 - 近江屋ロープモッコシート ポリエステルモッコ 2t用 - 近江屋ロープモッコシート ポリエステルモッコ 2t用 - 近江屋ロープ
(1件のレビュー)

軽くて扱いやすい

用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)内容量1枚
注意
※吊荷の下に入らないでください。
※ベルト四本に平均的に荷重がかかるように使用し、角の出るようなものは吊り下げないでください。
※シート及びベルトに破損のある場合は使用しないでください。
※縫製の見える側を下にし、縫製の無い側に荷物を積んでください。
※製造工程の都合上、外観において一部汚れがある場合がありますが、機能上は全く影響がありません。上記ご了承の上、お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134944#1800(1.8m×1.8m)1.8m×1.8m115×4本独立アイ型
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
31134960#2100(2.1m×2.1m)2.1m×2.1m125×4本独立アイ型
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31134944
2023-12-02
用途: 造園作業時
植木屋 さくら農・林・水産業

剪定ゴミを載せるのに使用しています
丈夫な作りで安心できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする