曜日別特売

JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット

JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット - グリーンクロス

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。

用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50内容量1セット(5枚)
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637154BAN-01M立入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637170BAN-02M通行禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637179BAN-03M昇降禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637188BAN-04Mリフト使用禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637197BAN-05Mさわるな
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637206BAN-06M濡れた手でさわるな
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637215BAN-07M手袋使用禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637224BAN-08M始動禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637240BAN-09M担当者以外禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637249BAN-10Mここに立つな
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637258BAN-11M土足禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637267BAN-12M禁煙
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637276BAN-13M火気厳禁
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637285BAN-14M開放禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637294BAN-15M携帯電話使用禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637310BAN-16M電子機器使用禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637319BAN-17M撮影禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637328BAN-18M捨てるな
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637337BAN-19M飲用不可
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637346BAN-20M駐車禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637355BAN-21M自転車乗入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637364BAN-22M進入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする