グリーンクロス
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途
注意喚起に。
材質
塩ビステッカー
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
高さ(mm)
50
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43637818
BAN-01S
立入禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637827
BAN-02S
通行禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637836
BAN-03S
昇降禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637845
BAN-04S
リフト使用禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637854
BAN-05S
さわるな
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637870
BAN-06S
濡れた手でさわるな
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637879
BAN-07S
手袋使用禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637888
BAN-08S
始動禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637897
BAN-09S
担当者以外禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637906
BAN-10S
ここに立つな
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637915
BAN-11S
土足禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637924
BAN-12S
禁煙
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637940
BAN-13S
火気厳禁
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637949
BAN-14S
開放禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637958
BAN-15S
携帯電話使用禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637967
BAN-16S
電子機器使用禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637976
BAN-17S
撮影禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637985
BAN-18S
捨てるな
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43637994
BAN-19S
飲用不可
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638010
BAN-20S
駐車禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638019
BAN-21S
自転車乗入禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638028
BAN-22S
進入禁止
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る