グリーンクロス
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途
注意喚起に。
材質
マグネット
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
200
内容量
1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43638037
CAV-01M
注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638046
CAV-02M
フォークリフト作業中
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638055
CAV-03M
重機作業中
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638064
CAV-04M
クレーン作業中
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638080
CAV-05M
注意上部架空線
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638089
CAV-06M
高電圧・送電中・変電室・変電設備・発電設備・蓄電池設備・感電注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638098
CAV-07M
接触注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638107
CAV-08M
頭上注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638116
CAV-09M
足元注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638125
CAV-10M
開口部注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638134
CAV-11M
昇降注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638150
CAV-12M
スリップ注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638159
CAV-13M
高温注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638168
CAV-14M
崖崩れ注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638177
CAV-15M
高潮注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638186
CAV-16M
低温注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る