グリーンクロス
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途
注意喚起に。
材質
塩ビステッカー
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
高さ(mm)
50
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43638834
CAV-01S
注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638850
CAV-02S
フォークリフト作業中
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638859
CAV-03S
重機作業中
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638868
CAV-04S
クレーン作業中
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638877
CAV-05S
注意上部架空線
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638886
CAV-06S
高電圧・送電中・変電室・変電設備・発電設備・蓄電池設備・感電注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638895
CAV-07S
接触注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638904
CAV-08S
頭上注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638920
CAV-09S
足元注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638929
CAV-10S
開口部注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638938
CAV-11S
昇降注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638947
CAV-12S
スリップ注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638956
CAV-13S
高温注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638965
CAV-14S
崖崩れ注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638974
CAV-15S
高潮注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43638990
CAV-16S
低温注意
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る