曜日別特売

GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400

GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売

シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。

材質コードホール・アジャスター:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、センター引出し:スチール粉体塗装+ABS樹脂寸法(mm)1400×700×700耐荷重(kg/段)天板:約60高さH(mm)700天板耐荷重(kg)約60材質(天板)パーティクルボード+高圧メラミン天板厚さ(mm)30奥行D(mm)700材質(脚部)スチール粉体塗装+ABS樹脂幅W(mm)1400材質(取手)ABS樹脂材質(側板)スチール粉体塗装内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43632550GSD-W147-3L3RWHホワイトホワイト1400×700×70071
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632559GSD-W147-3L3RNAホワイトナチュラル1400×700×70071
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632568GSD-W147-3L3RNFOホワイトフォレスト1400×700×70071
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632638GSD-B147-3L3RWHブラックホワイト1400×700×70071
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632647GSD-B147-3L3RNAブラックナチュラル1400×700×70071
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632656GSD-B147-3L3RNFOブラックフォレスト1400×700×70071
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする