井上金庫販売
D4Cチェア SPECIAL EDITION
アルミ脚チェア。
材質
背:ナイロン樹脂、座:合板+2層チップウレタン+ポリエステル100%布張り、座裏メカ:スチール、脚(ベース):ナイロン、キャスター:ナイロン
寸法(mm)
485×550×895-970/SH390-470
キャスター径(Φmm)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43633207
D4C-07AL
¥
66,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません