井上金庫販売
ALPマネ-ジャ-ズチェア メッシュ
初めてのマネージャーチェアにピッタリ。
材質
背メッシュ:ポリエステル、背フレーム:PP+PA、座:ポリエステル+モールドウレタン 、肘:アルミ+PP、パット部:PU、ヘッドレスト(生地):ポリエステル、キャスター :PU、脚(ベース):アルミダイキャスト
寸法(mm)
620×620×1210-1300/SH445-535
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43633347
ALP-117A
¥
108,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません