井上金庫販売
APSチェア レザー
デザイン性の高いオフィスチェアシリーズ。レザータイプ。
仕様
ガスシリンダー式座昇降、背・座一体式ロッキング機能
材質
背/座:スチールメッキ仕上げ+PU+PVC 、レザータイプ、脚:スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター
幅(mm)
570
高さ(mm)
820~900
奥行(mm)
610
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
405~485
スタッキング
不可
メモ台
なし
色(座面)
キャメル
色(背面)
キャメル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43633356
APS-N02(CA)
¥
54,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません