井上金庫販売
AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860
幕板が天板の跳ね上げに連動。
テーブルサイドの荷物がけフックや棚板と機能性にも充実した、スタイリッシュな平行スタッキングテーブル。
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン/幕板:スチール粉体塗装
幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
キャスター
アジャスター付
キャスター径(Φmm)
65
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634248
AUS-1860WH
¥
101,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43634257
AUS-1860NA
¥
101,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません