井上金庫販売
YH折畳みイス
安全性にも配慮した、スライド式構造。
材質
フレーム:スチールパイプ、背:ハードボード+ウレタン+ポリ塩化ビニールシート、座:合板+ウレタン+ポリ塩化ビニールシート
寸法(mm)
440×445×815/SH460
パイプ径(Φmm)
22.2
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634309
YH-31NBL
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43634318
YH-31NBR
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません