井上金庫販売
折畳イス用台車
折り畳みイスの収納には欠かせないアイテムです。
材質
本体:スチールパイプ/ウレタンキャスター
寸法(mm)
1477×554×825
パイプ径(Φmm)
22.2
キャスター径(Φmm)
75
塗装
焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634327
IF-30
¥
74,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません