井上金庫販売
折り畳テーブル 1545
定番の折り畳みテーブルを振るラインナップ。
材質
天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVC/アジャスター:PE
寸法(mm)
1500×450×700
備考
1545/1560は2色から選べます。
キャスター
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634440
UMT-1545T
チーク
1500×450×700
11
¥
31,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43634449
UMT-1545W
ホワイト
1500×450×700
11
¥
31,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません