ネオジムマグネットホルダ台

ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業 ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業 ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。
ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。

用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)30 質量(g)190 奥行(mm)30 吸着力(N)200 取付ねじ(並目)M6×1.0 ねじ深さ(mm)6 内容量1台
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※取付用タップ穴は貫通していますのでネジ深さを超えてネジを挿入しないでください。
※本体は接着剤で貼り合わせていますのでねじを強く締め込まないでください。
※吸着力が強力なので挟み込み等にご注意ください。
※寸法につまみや突起物は含みません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43659414 SKS-S-2
12,480
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする