CYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー

CYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 75cm 無料預入/98L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー - SWISS MILITARY

ロマンスを感じる優しい感性のシグナスシリーズ
ドイツ コベストロ社 ポリカーボネートを使用し、傷がつきにくい。
アルミ製プロテクターがコーナーの衝撃を緩和します。簡単に壊れない。 ダブルファスナーで、荷物を安全に守ります。
5cm広げられる機能は、荷物が増えた場合に便利でゆったり収納が可能。(5cm広げられる機能はSM-A828のみ)
TSAロックで、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。

付属品ネームタグ, スーツケースカバー材質ABS+PC質量(kg)5.4メタリックシルバー容量(L)98寸法(cm)75×50×28/33機能宿泊目安:1週間、機内持ち込み:不可、高さ調整ハンドル:有、TSAロック:有、盗難防止ダブルファスナー:搭載、摩耗が少ないダブルホイール:採用、5cm拡張機能:有3辺合計(cm)153/158内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43658870SM-A828 SILVER
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする