オリオン機械
オリオンヒーターHPS830A1
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途
農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
仕様
(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz
質量(kg)
(油タンク空時)60
油タンク容量(L)
80
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
燃料消費量(L/h)
10
ダクト径(Φmm)
430以上
運転音(dB)
74/78(50/60Hz)
熱出力(kw)
97.2
熱風吹出し量(m
3
/min)
35/40(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
点火時360/470・燃焼時325/430
燃焼持続時間(h)
8
内容量
1台
注意
※本製品は屋内仕様です。雨水、雪などのかかるところ及び湿気の多いところでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43702604
HPS830A1-50
¥
380,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43702620
HPS830A1-60
¥
380,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません