曜日別特売

テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80

テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocyclingテールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocyclingテールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocyclingテールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocyclingテールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocyclingテールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocyclingテールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocyclingテールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 - tooocycling

1回の満充電で約9時間連続録画可能
サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80

用途自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダーセット内容DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1切替方式カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ使用温度範囲(℃)-20~+50センサーSONY製連続使用時間(時間)約9機能(テールランプ)180度照射/80ルーメン保証期間2年防水仕様IPX5相当目安録画時間(分/GB)600/32画角105°録画方式品質1080P×30fps/1080×60fps切替内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702674610000
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする