曜日別特売

Rooster SE220

Rooster SE220 - サン電子(PC)Rooster SE220 - サン電子(PC)Rooster SE220 - サン電子(PC)Rooster SE220 - サン電子(PC)Rooster SE220 - サン電子(PC)Rooster SE220 - サン電子(PC)Rooster SE220 - サン電子(PC)Rooster SE220 - サン電子(PC)

国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能として、SEはRoosterブランドの特長でもある耐環境性において耐熱性が向上。
LTEマルチキャリアに対応。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がありません。
また、内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。

付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:ケースと一体型質量(g)約120規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)5.5入力電圧(V)DC5~32(±5%)対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26(突起部・取付部除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(LTE)】B1(1920~1980[UL]、2110~2170[DL])・B3(1710~1785[UL]、1805~1880[DL]・B8(880~915[UL]、925~960[DL])・B18(815~830[UL]、860~875[DL])・B19(830~845[UL]、875~890[DL])・B26(814~849[UL]、859~894[DL])・B41(2555~2655[UL]、2555~2655[DL])【GNSS】NMEA 0183(GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS)保証期間1年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【LTEコネクタ】外付け、内蔵 / 【GNSS】外付け伝送速度(Mbps)上り:最大50、下り:最大150RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)300000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4370794011S-RSE-220
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする