ヨネックス(YONEX)
マッスルパワー5LT
マッスルパワーフレームが鋭く弾き、ジョイントレスタイプで振り抜きやすい軽量ラケット。ガット張上。専用ケース付。
材質
フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール
色
ホワイト/ターコイズ
サイズ
2U 5
質量(g)
平均93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43705980
MP5LTG
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください