ヨネックス(YONEX)
マッスルパワー8LT
安全性を高めた軽量ラケット。分離しにくいシャフト設計。ガット張上。専用ケース付。
材質
フレーム:アルミニウム、シャフト:カーボン+ナイロン
サイズ
3U 5
質量(g)
平均88
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43705989
MP8LTG
オレンジ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43705998
MP8LTG
シアン
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください