ヨネックス(YONEX)
ハンギングチェーン
試合の合間に使える、組み合わせていろいろ吊るせるハンギングチェーン。
材質
本体:ポリエステル、バックル:POM、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)
20×1400~1700
色
スモークグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706156
AC524
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください