曜日別特売

ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定

ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定 - MIKASA (ミカサ)ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定 - MIKASA (ミカサ)ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定 - MIKASA (ミカサ)ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定 - MIKASA (ミカサ)ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定 - MIKASA (ミカサ)ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定 - MIKASA (ミカサ)

日本ドッヂビー協会(DBJA)公式ドッヂビーディスク。

材質生地(天面・側面)リップストップ:ポリエステル、内部:ウレタン内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
高さ(cm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43706750DBJA270-BLWブルー91~9527リム高さ:3.5競技:ディスクドッヂ(10歳以上)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
43706759DBJA270-MGWグリーン91~9527リム高さ:3.5競技:ディスクドッヂ(10歳以上)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
43706768DBJA250-BLWブルー80~8425リム高さ:3.5競技:ディスクドッヂ(7歳以上)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス、ドッヂビーディスゲッター(推奨)
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43706777DBJA250-PWピンク80~8425リム高さ:3.5競技:ディスクドッヂ(7歳以上)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス、ドッヂビーディスゲッター(推奨)
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
43706786DBJA230-BLWブルー74~7823リム高さ:3競技:ディスクドッヂ(ALL)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス、ドッヂビーディスクゴルフ(推奨)、スピードドッヂ(推奨)
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
43706795DBJA230-OWオレンジ74~7823リム高さ:3競技:ディスクドッヂ(ALL)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス、ドッヂビーディスクゴルフ(推奨)、スピードドッヂ(推奨)
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする