DANNO(ダンノ)
パーランクー 21 日本製
運動会・リズム体操などに。サイズの大小によって音色(低音・高音)が異なります。
質量(g)
約475
直径×長さL(Φmm×mm)
ばち:約15×300
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:約210×約40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706908
D7081
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください