摂津金属工業
クラシックノブ(ノブ)
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブとキャップです。
用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質
ポリアミド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707197
LM020-1220-10
1/8インチ
9
0.02
11.5
9
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707206
LM020-1225-10
1/8インチ
9
0.02
11.5
9
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707215
LM020-2120-10
3mm
10
0.029
13.5
10
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707224
LM020-2125-10
3mm
10
0.03
13.5
10
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707240
LM020-2220-10
1/8インチ
10
0.029
13.5
10
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707249
LM020-2225-10
1/8インチ
10
0.03
13.5
10
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707258
LM020-3220-10
1/8インチ
14.5
0.064
16
14.5
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください