摂津金属工業
クラシックノブ(ノブ)
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。
用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707267
LM020-3225-10
1/8インチ
14.5
0.065
ブラック
16
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707276
LM020-3410-10
6mm
14.5
0.052
グレイ
16
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707285
LM020-3415-10
6mm
14.5
0.053
グレイ
16
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707294
LM020-4410-10
6mm
21.3
0.074
グレイ
17
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707310
LM020-4420-10
6mm
21.3
0.074
ブラック
17
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43707319
LM021-1120-10
3mm
9
0.02
ブラック
11.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707328
LM021-1125-10
3mm
9
0.02
ブラック
11.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707337
LM021-1220-10
1/8インチ
9
0.02
ブラック
11.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707346
LM021-1225-10
1/8インチ
9
0.02
ブラック
11.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707355
LM021-2120-10
3mm
10
0.029
ブラック
13.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707364
LM021-2125-10
3mm
10
0.03
ブラック
13.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707380
LM021-2210-10
1/8インチ
10
0.029
グレイ
13.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707389
LM021-2215-10
1/8インチ
10
0.03
グレイ
13.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707398
LM021-2220-10
1/8インチ
10
0.029
ブラック
13.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707407
LM021-2225-10
1/8インチ
10
0.03
ブラック
13.5
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707416
LM021-3220-10
1/8インチ
14.5
0.064
ブラック
16
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707425
LM021-3225-10
1/8インチ
14.5
0.065
ブラック
16
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707434
LM021-4410-10
6mm
21.3
0.074
グレイ
17
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707450
LM021-4415-10
6mm
21.3
0.074
グレイ
17
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707459
LM021-4420-10
6mm
21.3
0.074
グレイ
17
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
43707468
LM021-4425-10
6mm
21.3
0.074
グレイ
17
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください