摂津金属工業
クラシックノブ(キャップ)
クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。
用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
全12種類を絞り込む
色
グレイ
ブラック
タイプ
Φ9/Φ10用
Φ14.5用
Φ21用
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707477
LM040-1010-10
7.2
0.002
グレイ
Φ9/Φ10用
7.2
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707486
LM040-1020-10
7.2
0.002
ブラック
Φ9/Φ10用
7.2
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707495
LM040-1615-10
7.2
0.002
グレイ
Φ9/Φ10用
7.2
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
43707504
LM040-1625-10
7.2
0.002
ブラック
Φ9/Φ10用
7.2
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
43707520
LM040-3015-10
11
0.003
グレイ
Φ14.5用
11
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707529
LM040-3025-10
11
0.003
ブラック
Φ14.5用
11
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707538
LM040-3615-10
11
0.003
グレイ
Φ14.5用
11
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
43707547
LM040-3625-10
11
0.003
ブラック
Φ14.5用
11
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
43707556
LM040-4015-10
17.5
0.006
グレイ
Φ21用
17.5
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707565
LM040-4025-10
17.5
0.006
ブラック
Φ21用
17.5
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707574
LM040-4615-10
17.5
0.006
グレイ
Φ21用
17.5
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
43707590
LM040-4625-10
17.5
0.006
ブラック
Φ21用
17.5
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください