摂津金属工業
ミニデータボックス(正方形フランジ付)
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など
仕様
正方形フランジ付
材質
ASA+PC-FR
色
トラフィックホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707800
OJB-4420-WT
0.015
41.7×61.7×20
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
43707809
OJB-5520-WT
0.021
51.7×71.7×20
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください