摂津金属工業
コントロールノブ(ノブ)
握りやすい形で非常に操作が快適なノブです。
用途
測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど
材質
ポリカーボネート・TPE
色
ブラック
高さ(mm)
14.7
タイプ
照明なしタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707879
OKY-7136062
36
0.013
36
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
43707888
OKY-7146062
46
0.016
46
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください