曜日別特売

コントロールノブ(キャップ)

コントロールノブ(キャップ) - 摂津金属工業コントロールノブ(キャップ) - 摂津金属工業コントロールノブ(キャップ) - 摂津金属工業

コントロールノブOKYシリーズ専用のキャップです。

用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリアミド6ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43707897OKY-753610926.20.002Φ36用26.2
430
429
472(税込)
5日以内出荷
43707906OKY-754610936.20.003Φ46用36.2
430
429
472(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする