摂津金属工業
コントロールノブ(ベース)
コントロールノブOKYシリーズ専用のベースです。
用途
測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど
材質
ポリアミド6
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707915
OKY-7536209
33.1
0.003
Φ36用
33.1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
43707924
OKY-7546209
43.1
0.004
Φ46用
43.1
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください