大綱
SuperMa×ロープ
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途
単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など
破断荷重(t)
4.2
ロープ径(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43708624
SMR-06010
0.23
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708640
SMR-06020
0.46
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708649
SMR-06030
0.69
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708658
SMR-06050
1.15
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708667
SMR-06060
1.38
60
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708676
SMR-06070
1.61
70
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708685
SMR-06100
2.3
100
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません