曜日別特売

オールマイトロープ HMPE

オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱
(1件のレビュー)

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。
林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。

用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
破断荷重(t)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43708694AMR-040100.131014
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708710AMR-040200.262014
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708719AMR-040300.393014
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708728AMR-040500.655014
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708737AMR-040600.786014
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708746AMR-040700.917014
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708755AMR-041001.310014
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708764AMR-140101.18101414
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708780AMR-140202.36201414
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708789AMR-140303.54301414
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708798AMR-140505.9501414
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708807AMR-140607.08601414
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708816AMR-140708.26701414
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708825AMR-1410011.81001414
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708834AMR-160101.521018.316
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708850AMR-160203.042018.316
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708859AMR-160304.563018.316
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708868AMR-160507.65018.316
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708877AMR-160609.126018.316
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708886AMR-1607010.647018.316
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708895AMR-1610015.210018.316
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 小型ボートの昇降機(ハッチバック式)のロープ
卸売・小売業

現在所有の2馬力ボートを岸壁から昇降するときに使う電動ウィンチに使用しています。既存のダイニーマロープは6mmで10mしか巻かれていません。負荷分散式ダブル滑車のため実使用分は8m程しかなく岸壁が高いと全く使用出来ません。今回購入したオールマイトロープは4mmのため同じウィンチに20m巻くことが出来て余裕で昇降出来ます。切断耐荷重も1tのため総重量150kgの船と装備一式でも安心して使用出来ます。4mmでこの耐荷重は最高です。硬いワイヤーや太いソフトロープでウィンチを使用しているかたにはお奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする