タジマツール(TJMデザイン)
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚
3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚
4DKanKan Mega用三脚
カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現
用途
3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚
適合機種
4DSS
質量(kg)
2.1
取付方式
カメラ:専用マウント
全高(mm)
開脚時:1675
収納時寸法(mm)
700
昇降幅(mm)
エレベーター:270
最大荷重(kg)
16
内容量
1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43709918
4DSS-TRI
¥
180,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください