タジマツール(TJMデザイン)
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター
移動がラクになる三脚用キャスター
4DKanKan用三脚キャスター
4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます
平らな床面での撮影時の移動がラクになります
たたんで持ち運びもできます
用途
4DKanKan用三脚キャスター
適合機種
4DKanKanシリーズ用各三脚
質量(kg)
1.6
直径(Φmm)
取付可能三脚:約600~約840
収納時寸法(mm)
430
最大荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43709927
4DKK-TRICAS
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください