曜日別特売

ハンドキャリー #200XR

ハンドキャリー #200XR - 丸玉工業ハンドキャリー #200XR - 丸玉工業

重い荷物の運搬に便利

用途旅行用にも業務用にも便利な1台!付属品ゴムバンド付材質スチール、他耐荷重(kg)約35折りたたみ寸法(cm)23×52使用時寸法(cm)33×91内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371053090379000
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする