曜日別特売

18650充電池用・USBチャージャー

18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャー - KOOLBEAM(クールビーム)
(1件のレビュー)

18650充電池用のUSBチャージャーです。
過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。
18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。

材質ABS質量(g)32本体寸法(mm)102×33.5×35定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(mA)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43709936-
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 頭部装着のヘッドライト(ハイキングの遅延対策又日頃の非常災害時の備え)
防長建材株式会社建設業・工事業

中々ホームセンターなどでは 使わないサイズの充電池でしたので
電池切れを機会に充電池を探しました
寸法が短い充電池にも使用できるのが良いところです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする