Panasonic(パナソニック)
LED電球E17全方向プレミアX
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
2700
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714678
LDA5LDGE17SZ4A1K
67
35
35
5
440
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
43714687
LDA8LDGE17SZ6A1K
83
90
45
8.2
760
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください