TOP
18ロサリオ
低床フレームを採用した女の子向け幼児自転車です。サドルの取っ手がつかみやすいので好評です。カゴ、ペダル、補助輪、泥除けといった基本的な部品はすべて付いています。
用途
女の子幼児自転車
仕様
ワイヤーカゴ
付属品
チェーンケース、樹脂泥除け、持ち手付きサドル
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
18
変速段数
シングル
ライト機能
無
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43709428
-
ホワイトブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43709419
-
ブラックピン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。