TOP
16アルメロアルミ
軽量アルミフレームを使用した高級感ある幼児車です。
用途
幼児用自転車
仕様
ステンレスワイヤーカゴ
付属品
チェーンケース、樹脂泥除け
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)
アルミニウム
タイヤサイズ
16
変速段数
シングル
ライト機能
無
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43709437
-
ブルーグレー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43709446
-
パープル
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43709455
-
ホワイト
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。