曜日別特売

246ゴスフォードBL

246ゴスフォードBL - TOP246ゴスフォードBL - TOP246ゴスフォードBL - TOP246ゴスフォードBL - TOP246ゴスフォードBL - TOP246ゴスフォードBL - TOP246ゴスフォードBL - TOP246ゴスフォードBL - TOP

LEDライト搭載CTB

用途男の子向けCTB仕様プラスチックカゴ付属品後輪シリンダーロック、樹脂泥除けブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ材質(フレーム)スチールタイヤサイズ24変速段数外装6段ライト機能LEDブロックライト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43709604-ブラックレッド
オープン
27,880
30,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43709620-ホワイトブルー
オープン
27,880
30,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする