TOP
240モナコBL
女性でもまたぎやすいV型フレーム
用途
女の子向け自転車
仕様
ワイヤーカゴ
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
24
変速段数
シングル
ライト機能
LEDブロックライト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43709656
-
後輪リングロック、セミロング泥除け、鋲打ちサドル
ブルーグレー
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43709665
-
後輪リングロック、セミロング泥除け、鋲打ちサドル
レトロピンク
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43709674
-
後輪リングロック、泥除け、鋲打ちサドル、パイプキャリア
パープル
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。