ナリカ
電子てんびん DN-17
立てて収納できる省スペースデザイン
外して洗えるシリコンカバー付き
付属品
シリコンカバー
寸法(mm)
130×183×30
質量(g)
340
種類
電子天秤
電源
単4乾電池2個(モニタ用付属)
最小表示(g)
0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)
表示形式
デジタル
最大計量(g)
3000
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723166
A05-3877-02
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください