ナリカ
デジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXC
ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット
Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに
モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様
レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)
約205×275×350
質量(kg)
約3.4
出力
Wi-Fi
対応OS
Windows、Android、iOS
総合倍率
20×、40×
有効画素数
カメラ:約500万画素
照明装置
白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレート
Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子
CMOS
液晶モニター
-
焦準装置
鏡筒上下動式
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723200
D20-3031
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください