ナリカ
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMT
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様
レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)
約205×275×350
質量(kg)
約3.4
出力
Wi-Fi、HDMI、USB
総合倍率
20×、40×
有効画素数
カメラ:約400万画素
照明装置
白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレート
Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子
CMOS
液晶モニター
約10型(一体型)
モニタ
50型:○
焦準装置
鏡筒上下動式
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723227
D20-3032-10
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください