ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット
ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS液晶モニター-絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1セット