デジタル生物顕微鏡 TRS-A2

デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 - ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-A2 - ナリカ

●ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマIIと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。

仕様コンデンサ・絞り:回転円板式付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee):USB2.0総合倍率40×~400×有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723279D20-3038-01
オープン
66,880
73,568(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

E31-7375 理科実験観察撮影装置Toru See
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする