●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスIIと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee):USB2.0総合倍率40×~600×有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒長(mm)160ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS絞り虹彩絞り鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1セット